曜日別特売

モンキー フリーライザーハンドル

モンキー フリーライザーハンドル - ハリケーン

内入角度を自由自在。ノーマルケーブル類で取付可。
市街地のすり抜け走行や、ロングツーリングのゆったり走行等、用途に応じてハンドルポジションを自由に選定していただけます。
溶接部分がないシンプルな3ピース構造で、ブリッジ部はジュラルミン削り出し。

仕様内入角度自在 3ピース構造 ジュラルミン製ブリッジ付、Φ7/8インチ 取付ピッチ100mm 全高245mmクロームメッキ適合車種モンキー.モンキーバハ.ゴリラ主な適合車種モンキー・モンキーバハ・ゴリラ内容量1個
注意
※バハ、ゴリラはトップブリッジ(HT0526)が必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03381105HB0101C
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする