ヨーロピアン1型 ハンドル

ヨーロピアン1型 ハンドル - ハリケーンヨーロピアン1型 ハンドル - ハリケーンヨーロピアン1型 ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

全幅(mm)700全高(mm)95外径(Φmm)22.2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03381184HB0009C-01クロームメッキ18ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
3,200
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
03381193HB0009B-01ブラック18ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381202HB0209Aシルバーアルマイト14グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要
5,400
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
03381218HB0209BUブルーアルマイト14グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381227HB0209Rレッドアルマイト14グラストラッカー 2000-2003年式:ケーブルガイトの取外し、ブレーキバンジョーの向き変更が必要
5,800
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03381184
2020-10-06
用途: TMAX(SJ02J)に使用
建設業・工事業

本当はヨーロピアン2型が欲しかったのですが、長期品切れで入荷の目処が立たず、やむなくこちらの1型にしました。やはり今でもヨーロピアン2型がベストかなと思います。仕方ないのでライザーでアップして様子を見ます。手に入るならヨーロピアン2型をおすすめします。うまく調整すれば車検にも対応できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする