曜日別特売

ヨーロピアン2型 ハンドルSET

ヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン2型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
全44種類を絞り込む
44種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03381638H014-071Cスロットルケーブル・クラッチケーブルクロームメッキVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
10,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381647H701-071BブレーキホースブラックZRX1200 DAEG
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381656H009-071Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
25,900
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381665H303-071Bクラッチケーブル・ブレーキホースブラックXJR400R ('01~'07 RH02J)
22,600
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381674H008-071Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)
26,400
24,880
27,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381683H014-071Bスロットルケーブル・クラッチケーブルブラックVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
10,400
9,688
10,657(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381708H003-071CブレーキホースクロームメッキCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
19,800
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381717H701-071CブレーキホースクロームメッキZRX1200 DAEG
20,000
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381726H003-071BブレーキホースブラックCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
20,200
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381735H303-071Cクラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキXJR400R ('01~'07 RH02J)
22,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381744H013-071CスロットルケーブルクロームメッキVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )
7,100
6,588
7,247(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381753H502-071Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)
25,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381762H008-071Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)
26,000
24,880
27,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381778H710-071Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキバリオス('91~'94)
20,200
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381787H016-071Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
19,600
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381796H010-071Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF (~'98 NC31)
27,800
25,880
28,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381805H705-071Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキW800
18,800
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381814H305-071BスロットルケーブルブラックSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)
8,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381823H501-071Cクラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキGSR400 (~'13 ABS車除く)
14,600
13,880
15,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381832H016-071Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
19,200
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381848H704-071Cスロットルケーブル・ブレーキホースクロームメッキゼファー750/RS
24,600
22,880
25,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381857H304-071Cスロットルケーブル・ブレーキホースクロームメッキSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)
15,800
14,880
16,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381866H708-071CブレーキホースクロームメッキZRX400/Ⅱ
19,800
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381875H506-071Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)
18,800
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381884H009-071Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
25,500
23,880
26,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381893H015-071Cブレーキホースクロームメッキホーネット250
11,600
10,880
11,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381902H708-071BブレーキホースブラックZRX400/Ⅱ
20,200
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381918H705-071Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックW800
19,200
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381927H015-071Bブレーキホースブラックホーネット250
12,000
11,880
13,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381936H502-071Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)
26,200
24,880
27,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381945H002-071Cクラッチホース・ブレーキホースクロームメッキCB1300SB('05~'09 ABS車除く)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381954H704-071Bスロットルケーブル・ブレーキホースブラックゼファー750/RS
25,000
23,880
26,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381963H710-071Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックバリオス('91~'94)
20,600
19,880
21,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381972H013-071BスロットルケーブルブラックVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )
7,500
6,988
7,687(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381988H304-071Bスロットルケーブル・ブレーキホースブラックSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)
16,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381997H010-071Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF (~'98 NC31)
28,200
26,880
29,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382006H305-071CスロットルケーブルクロームメッキSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)
7,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382015H002-071Bクラッチホース・ブレーキホースブラックCB1300SB('05~'09 ABS車除く)
29,400
27,880
30,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382024H707-071Cブレーキホースクロームメッキゼファー400/χ
19,600
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382033H506-071Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)
18,400
17,880
19,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382042H707-071Bブレーキホースブラックゼファー400/χ
20,000
18,880
20,768(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382058H501-071Bクラッチケーブル・ブレーキホースブラックGSR400 (~'13 ABS車除く)
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03381622H007-071Cスロットルケーブル・ブレーキホースクロームメッキNC700S(ABS/DCT車除く)
16,900
取扱い終了
返品不可
03381692H007-071Bスロットルケーブル・ブレーキホースブラックNC700S(ABS/DCT車除く)
17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする