曜日別特売

ヨーロピアン3型 ハンドル

ヨーロピアン3型 ハンドル - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドル - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドル - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドル - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

全幅(mm)740全高(mm)145外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03382067HB0072C-01ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他クロームメッキ
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382076HB0072B汎用ブラック
4,400
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03382067
2018-11-10
用途: ZL1000に取り付けました。
大下電工

ハリケーンは種類が豊富で助かります。
高さ145mm幅740mmは、純正に近かったせいか
ワイヤー類もそのままで取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする