曜日別特売

ヨーロピアン3型 ハンドルSET

ヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーンヨーロピアン3型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
全70種類を絞り込む
70種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03382085H016-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382094H708-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックZRX400/Ⅱ
30,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382103H003-072Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382112H302-072Bスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースブラックXJR1300('00~'06 RP03J)
36,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382128H012-072Cクラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SS
14,400
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382137H010-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF (~'98 NC31)
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382146H003-072Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースクロームメッキCB1300SF('03~'09 ABS車除く)
33,100
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382155H001-072CブレーキホースクロームメッキCB1300SB('10~'13 ABS車除く)
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382164H005-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB750(RC42)
26,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
03382173H005-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB750(RC42)
27,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
03382182H711-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルクロームメッキエストレヤRSカスタム('96~'99)
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382198H703-072Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースクロームメッキゼファー1100/RS
36,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382207H007-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックNC700S(ABS/DCT車除く)
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382216H506-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382225H707-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックゼファー400/χ
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382234H701-072Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックZRX1200 DAEG
34,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382243H019-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルブラックエイプ50 ('08~'13 FⅠドラムブレーキ車)
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382252H709-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックバリオスⅡ
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382268H009-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
26,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382277H303-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースブラックXJR400R ('01~'07 RH02J)
29,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382286H002-072Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックCB1300SB('05~'09 ABS車除く)
33,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382295H011-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SB('05~'07 NC39)
26,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382304H016-072Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382313H015-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックホーネット250
20,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382322H018-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブルブラックFTR223 (サイドゼッケンなし車)
10,200
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382338H007-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキNC700S(ABS/DCT車除く)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382347H012-072Bクラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SS
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382356H501-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックGSR400 (~'13 ABS車除く)
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382365H301-072Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースクロームメッキXJR1300('07-'13 RP17J)
34,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382374H001-072BブレーキホースブラックCB1300SB('10~'13 ABS車除く)
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382383H704-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックゼファー750/RS
30,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382392H301-072Bスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースブラックXJR1300('07-'13 RP17J)
34,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382408H014-072Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
20,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382417H705-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキW800
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382426H304-072Bスロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースブラックSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382435H020-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルクロームメッキエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)
10,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382444H008-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)
26,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382453H501-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースクロームメッキGSR400 (~'13 ABS車除く)
20,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382462H707-072Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキゼファー400/χ
30,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382478H710-072Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキバリオス('91~'94)
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382487H709-072Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキバリオスⅡ
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382496H009-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382505H702-072Bスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースブラックZRX1200R ZRX1100/Ⅱ
37,600
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382514H708-072Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキZRX400/Ⅱ
30,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382523H305-072Cスロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルクロームメッキSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)
14,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382532H015-072Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキホーネット250
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382548H303-072Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースクロームメッキXJR400R ('01~'07 RH02J)
29,400
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382557H020-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルブラックエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)
10,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382566H011-072Bスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースブラックCB400SB('05~'07 NC39)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382575H014-072Bスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースブラックVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)
20,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする