ヨーロピアン4型 kit専用ハンドル

ヨーロピアン4型 kit専用ハンドル - ハリケーンヨーロピアン4型 kit専用ハンドル - ハリケーンヨーロピアン4型 kit専用ハンドル - ハリケーン
仕様スイッチ穴加工済みクロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)740全高(mm)175外径(Φmm)22.2適合車種ZRX1200DAEG_ゼファー400/χ/750/RS主な適合車種ゼファー400/χ/750/RS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03382785HB0073C-11
5,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする