曜日別特売

ヨーロピアン4型 ハンドル

ヨーロピアン4型 ハンドル - ハリケーン
(1件のレビュー)

引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

全幅(mm)740全高(mm)175外径(Φmm)22.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03382803HB0212Aシルバーアルマイト14
6,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382794HB0073C-01クロームメッキ18
4,000
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
03382812HB0212Rレッドアルマイト14
6,800
取扱い終了
返品不可
03382828HB0212BUブルーアルマイト14
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03382794
2018-11-19
用途: ハンドル交換
農・林・水産業

一文字に近いハンドルからこれに替えてポジション楽になりました
峠のコーナー攻めるのはちょいきついけど

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする