ヨーロピアン4型 ハンドルSET

ヨーロピアン4型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

クロームメッキ内容量1セット
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合車種
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03382864H710-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス('91~'94)バリオス(91-94)
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382873H502-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)GSX400インパルス(05-07 GK7CA)
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382916H712-073Cクラッチケーブル250TR(~'06 キャブレター車)250TR(-06 キャブ車)
6,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382925H011-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SB('05~'07 NC39)CB400SB(05-07 NC39)
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382934H015-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースホーネット250ホーネット250
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382943H013-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースVTR250('09~'13 FⅠ車 MC33-1300001~ )VTR250 FI (09-12 MC33-1300001-)
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382952H302-073Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースXJR1300('00~'06 RP03J)XJR1300(00-06 RP03J)
36,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382968H010-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF (~'98 NC31)CB400SF(-98 NC31)
28,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382977H004-073CブレーキホースCB1100 TypeⅠ_(~'13 アップハンモデル ABS車除く)CB1100 Type1(-12 アップハンモデル) ABS不可
20,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382986H306-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブルTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)TW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)
10,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382995H709-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオスⅡバリオス2
20,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383004H009-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)CB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
26,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383013H016-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)GB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383022H305-073Cスロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)SR400/500(88-00 CVキャブ車)
14,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383038H711-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム('96~'99)エストレヤRSカスタム(96-99)
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383047H018-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブルFTR223 (サイドゼッケンなし車)FTR223(サイドゼッケン無し車)
9,800
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383056H012-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SSCB400SS
19,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383065H003-073Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SF('03~'09 ABS車除く)CB1300SF(03-09) ABS不可
33,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383074H501-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースGSR400 (~'13 ABS車除く)GSR400(-12) ABS不可
20,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383083H703-073Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースゼファー1100/RSゼファー1100/RS
36,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383108H702-073Cスロットル・チョークケーブル・クラッチ・ブレーキホースZRX1200R ZRX1100/ⅡZRX1200R ZRX1100/2
37,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383117H307-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブルTW200/E(~99)TW200/E(-99)
10,300
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383126H005-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB750(RC42)CB750(04-08 RC42)
29,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383135H021-073Cスロットルケーブルモンキー('09~'13 FI車)モンキー FI (09-12)
6,200
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383144H505-073Cブレーキホースバンバン200_(~'07 NH41A キャブレター車)バンバン200(-07 NH41A キャブ車)
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383153H506-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースST250/E(~'07 NJ4AA キャブレター車)ST250/E(-07 NJ4AA キャブ車)
19,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383162H304-073Cスロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)SR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
20,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383178H301-073Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースXJR1300('07-'13 RP17J)XJR1300(07-12 RP17J)
34,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383187H008-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)CB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383196H002-073Cスロットルケーブル・クラッチホース・ブレーキホースCB1300SB('05~'09 ABS車除く)CB1300SB(05-09) ABS不可
33,500
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383205H303-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースXJR400R ('01~'07 RH02J)XJR400R(01-07 RH02J)
29,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383214H706-073Cクラッチケーブル・ブレーキホースW400W400
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383223H020-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50(~'07/8キャブレター車)_エイプ100(~'13ドラムブレーキ車)エイプ50(-07/8 キャブ車)・エイプ100(-12)
10,100
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383232H708-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースZRX400/ⅡZRX400/2
30,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03383248H019-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキケーブルエイプ50 ('08~'13 FⅠドラムブレーキ車)エイプ50 FI (08-12)
10,500
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
03382882H014-073Cスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースVTR250 ('03~'07 MC33-1020001~)VTR250(03-07 MC33-1020001-)
20,700
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
03382898H007-073Cスロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースNC700S(ABS/DCT車除く)NC700S(12) ABS/DCT車除く
19,800
取扱い終了
返品不可
03382907H001-073Cクラッチホース・ブレーキホースCB1300SB('10~'13 ABS車除く)CB1300SB(10-12) ABS不可
29,800
取扱い終了
返品不可
03383092H006-073Cクラッチケーブル・ブレーキホースNC700X(ABS/DCT車除く)NC700X(12) ABS/DCT車除く
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする