曜日別特売

ワイドローオールド1型 ハンドルSET

ワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーンワイドローオールド1型 ハンドルSET - ハリケーン

ハンドルと必要なケーブル&ホースのセットです。
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。耐食性に優れるトリプルニッケルを採用したピュアクロームメッキ。
※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。
※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。

内容量1セット
全38種類を絞り込む
38種類すべて表示中
注文コード
品番
適合車種
付属品
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03394615H705-076CクロームメッキW800スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースW800(-12)
19,800
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394624H306-076BブラックTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)クラッチケーブル-
7,300
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
03394633H010-076CクロームメッキCB400SF (~'98 NC31)クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホースCB400SF(-98 NC31)
25,400
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394642H710-076Cクロームメッキバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースバリオス(91-94)
21,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394658H710-076Bブラックバリオス('91~'94)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース-
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394667H016-076CクロームメッキGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGB250クラブマン(95- MC10-1500001-)
20,400
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394676H012-076BブラックCB400SSクラッチケーブル-
7,200
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394685H009-076BブラックCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
27,100
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394694H003-076BブラックCB1300SF('03~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホース-
17,700
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394703H707-076Cクロームメッキゼファー400/χスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースゼファー400/χ
30,800
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394712H502-076BブラックGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース-
29,800
28,900
31,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394728H705-076BブラックW800スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
20,200
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394737H304-076BブラックSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホース-
21,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394746H708-076CクロームメッキZRX400/Ⅱクラッチケーブル・ブレーキホースZRX400/2
23,400
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394755H709-076CクロームメッキバリオスⅡチョークケーブル・ブレーキホースバリオス2
14,800
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394764H501-076CクロームメッキGSR400 (~'13 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースGSR400(-12) ABS不可
21,000
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394773H008-076CクロームメッキCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC Revo(08-12 NC42) ABS不可
27,200
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394782H003-076CクロームメッキCB1300SF('03~'09 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチホースCB1300SF(03-09) ABS不可
17,300
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394798H016-076BブラックGB250クラブマン ('95~ MC10-1500001~)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース-
20,800
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394807H018-076CクロームメッキFTR223 (サイドゼッケンなし車)チョークケーブルFTR223(サイドゼッケン無し車)
6,300
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394816H009-076CクロームメッキCB400SF VTEC/Ⅱ/Ⅲ ('99~'07 NC39)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホースCB400SF VTEC/2/3(99-07 NC39)
26,700
25,900
28,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394825H307-076BブラックTW200/E(~99)クラッチケーブル・ブレーキケーブル-
9,600
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394834H018-076BブラックFTR223 (サイドゼッケンなし車)チョークケーブル-
6,700
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394843H305-076CクロームメッキSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブルSR400/500(88-00 CVキャブ車)
14,600
13,900
15,290(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394852H305-076BブラックSR400/500 ('88~'00 CVキャブ車)スロットル・クラッチ・デコンプ・ブレーキケーブル-
15,000
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394868H502-076CクロームメッキGSX400インパルス('05~'07 GK7CA)スロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホースGSX400インパルス(05-07 GK7CA)
29,400
28,900
31,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394877H711-076CクロームメッキエストレヤRSカスタム('96~'99)クラッチケーブル・ブレーキケーブルエストレヤRSカスタム(96-99)
10,200
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
03394886H501-076BブラックGSR400 (~'13 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
21,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394895H008-076BブラックCB400SF VTEC Revo ('08~'13 NC42 ABS車除く)スロットルケーブル・クラッチケーブル・ブレーキホース-
27,600
26,900
29,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394904H307-076CクロームメッキTW200/E(~99)クラッチケーブル・ブレーキケーブルTW200/E(-99)
9,200
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394913H711-076BブラックエストレヤRSカスタム('96~'99)クラッチケーブル・ブレーキケーブル-
10,600
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394922H304-076CクロームメッキSR400 ('01~'13 キャブ/FⅠ ディスクブレーキ車)スロットル・クラッチ・デコンプケーブル・ブレーキホースSR400(01-12 キャブ/FI ディスクブレーキ車)
20,600
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394938H708-076BブラックZRX400/Ⅱクラッチケーブル・ブレーキホース-
23,800
22,900
25,190(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394947H707-076Bブラックゼファー400/χスロットル・クラッチ・チョークケーブル・ブレーキホース-
31,200
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394956H306-076CクロームメッキTW225E TW200E_( '00~ ディスクブレーキ車)クラッチケーブルTW225E TW200E(00- ディスクブレーキ車)
6,900
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394965H709-076BブラックバリオスⅡチョークケーブル・ブレーキホース-
15,200
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394974H010-076BブラックCB400SF (~'98 NC31)クラッチケーブル・チョークケーブル・ブレーキホース-
25,800
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
03394983H012-076CクロームメッキCB400SSクラッチケーブルCB400SS
6,800
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする