直管LEDランプ ECOHiLUX HE140 40形
消費電力最大約66%カットを実現し、空間に必要な明かりを確保しながら、電気代も大幅に削減。
また、メンテナンスの頻度や廃棄を減らすことで、CO2の削減に貢献します。
直管LEDランプの設計寿命は、一般的な蛍光灯と比べて約3.3倍長持ちの40000時間。
ランプ交換にかかる費用と手間が大幅に省けます。
質量(g)440
定格電圧(V)100-242
管径(Φmm)32.5
口金G13
定格寿命(時間)40000
管長(mm)1198.7
演色指数(Ra)85
給電方式両側給電タイプ
種別40W形
電球の種類LED
内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
照明 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 03338213
2014-11-11
- 用途:
- 取り換えが難しい場所の作業用照明として使用。
色温度はいいのですが、FHF32Wタイプより暗い感じがします。もう少し明るいと良いのですが。
1人が参考にしています