<ステンレス>フロントブレーキホース

<ステンレス>フロントブレーキホース - KITACO<ステンレス>フロントブレーキホース - KITACO
(1件のレビュー)

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03398675773-0040100TZR50(3U)/R(4EU) ノーマル長・NSR50/80 80mmロング
7,800
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
03398718773-0089100JOG-DX/ZR(4スト車 3P32/33/35)ノーマル長
8,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
03398763773-0747100フロントに適合(マジェスティ250 5SJ/5GM全車種)
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
03398772773-0751100フロントに適合(Tマックス 5GJ全車種)
9,000
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
03398788773-1013100モンキー系カスタム用(汎用)・スーパーDIO-SR/ZX(AF28)・ライブDIO/SR/ZX(AF35)
7,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
03398806773-1037100モンキーR ノーマル長
7,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
03398894773-1805100フロントに適合(フォルツァ/-S/-ST/-T/-X MF06全車種)
20,000
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03398666773-0010100NS-1(AC12) ノーマル長
7,200
取扱い終了
03398684773-0042100JOGスポーツ/Z(3RY)・アプリオEX/タイプ2(4LV)・JOG90(3WF)・AXIS50/プロフット(3VP)・AXIS90/プロフット(3VR)・グランドAXIS100(5FA)
7,800
取扱い終了
03398693773-0050100TZR50(3U)/R(4EU) 80mmロング
7,800
取扱い終了
03398702773-0065100JOG-Z/スーパーJOG-Z/ZR(3YK)ノーマル長
7,800
取扱い終了
03398727773-0411100シグナスX(F1車 28S1-5)・シグナスX(5UA)
8,400
取扱い終了
03398736773-0412100BW'S125(5S9)
8,400
取扱い終了
03398745773-0413100AXISトリート(41D1)
8,400
取扱い終了
03398754773-0415100-
8,400
取扱い終了
03398797773-1036100NS50F/R ノーマル長
7,800
取扱い終了
03398815773-1041100NSR50/80
7,800
取扱い終了
03398824773-1115100モンキー系カスタム用(汎用)・スーパーDIO-SR/ZX(AF28)・ライブDIO/SR/ZX(AF35)・ドリーム50・TZM50R
7,800
取扱い終了
03398833773-1134100XR50モタード(AD14)・APE50-D(FI/AC18)・XR100モタード(HD13)・APE100-D(HC13)
8,400
取扱い終了
03398842773-1426100PCX125(JF28全車種)
12,800
取扱い終了
03398858773-1427100Dio110(JF31)
12,800
取扱い終了
03398867773-1430100PCX125(JF28-1100001-/JF56)・PCX150(KF12)
12,800
取扱い終了
03398876773-1432100GROM 13-(JC61)
7,800
取扱い終了
03398885773-1700100フロントに適合(フュージョン250/-SE/-X MF02全車種)
8,600
取扱い終了
03398903773-1818100CBR250R(MC41-1000001-1399999/1400001-) ABS不可・CBR125R(JC50-1000001-)
7,800
取扱い終了
03398912773-2003100RG50ガンマ・NS-1(AC12)・ウルフ50
7,800
取扱い終了
03398928773-2800100GSR250(GJ55D)
7,800
取扱い終了
03398937773-4021100KSR110
8,400
取扱い終了
03398946773-4025100D-TRACKER125
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03398903
2018-08-21
用途: バイクで使用

正規品を割安で購入出来ました。問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする