曜日別特売

Fブレーキケーブル(Sメッシュ)

Fブレーキケーブル(Sメッシュ) - KITACO

どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。
キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。

主な適合車種JAZZ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03403094103-96-1080-10JAZZ 150L/UP CLUB AMERICAN
3,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
03403103103-96-1080-20JAZZ 300L/UP CLUB AMERICAN
3,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする