FマスターシリンダーAssy

FマスターシリンダーAssy - KITACO

Φ27/Φ30フロントフォークKITオプションパーツ(ディスク化に必要なパーツ)
フロントをディスクブレーキに変更する際に必要なマスターシリンダーです。扱いやすく強力なブレーキタッチを実現します。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03403155500-0200100汎用(Φ22.2ハンドル用)
片押し2ポッド-対向4ポッドキャリパーまで幅広く使用可能
9,600
取扱い終了
21102838500-0200110汎用(Φ22.2ハンドル用)、ピストン径1/2インチ(約Φ12.7mm)
16,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする