SDカムチェーン25DAH90L

SDカムチェーン25DAH90L - KITACO
(1件のレビュー)

耐摩耗性、衝撃強靭、高回転域の追従性アップ!
DID25SDは高性能エンジンや過酷な使用条件において、要求される高回転時衝撃荷重に耐える特殊ソリッドブッシュ&ダイハードα処理を採用。さらにはピン径を細かくし、軽量化に成功。フリクションロスを低減します。
※エンジンの仕様により、リンク数が異なります。
厚さ1.0mm高強度プレート
従来のカムチェーンの厚み0.72mmに対し、1.0mmにアップ。引っぱり強度を大幅に向上させています。
ダイハードα処理
ピン表面に非常に硬い皮膜を形成、さらに皮膜内部にも高硬度の炭化物を分散し、外部から硬い異粒子が混入しても優れた耐摩耗性能を発揮します。
ソリッドブッシュ
カールブッシュ(従来のチェーン)に比べ、高精度、高剛性、耐摩耗性等に優れ、耐摩耗寿命が大幅に向上。継ぎ目の無い滑らかな表面と優れた真円度。スタンダードに比べ約3倍の耐摩耗性を実現。

パーツNo.25SD DHA 90LE APE100.XR100主な適合車種キタコ製APE100系LIGHT/ULTRA-SE115/125/145ccボアアップKIT・APE100/XR100R/CRF100Fノーマルエンジン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03411984299-0125090
4,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03411984
2022-04-24
用途: バイクのメンテナンス
宮下商会建設業・工事業

クロスカブ110をハイパーSステージボアアップキットに交換して10500rpmと
高回転まで回るようになった為に交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする