曜日別特売

Vベルト(タイプX)

Vベルト(タイプX) - KITACOVベルト(タイプX) - KITACOVベルト(タイプX) - KITACO
(4件のレビュー)
内容量1個
注意
※KITAKO社製のプーリー専用品になります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パーツNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03413953468-0089000JOGZR-FI
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
03413962468-0413000AXISトリート125
2,900
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
03413978468-1425000リード110FI
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
03413987468-1426000PCX125
3,600
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
03413996468-2411000ADV125
3,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03413953
2016-02-14
用途: スクーター用Vベルト
その他業種

ドライブキット専用のVベルトという事で、試しに購入した。この製品は新品にもかかわらず、作りが雑で装着前から耐久性無いだろうと推測。暫く走行して、フィーリングや異変を感じたら 即 使用やめて 他社のベルトに交換するだろう。

対象商品 : 03413953
2014-11-23
用途: 消耗品の交換

現在使用中の物が交換時期に来たので購入。ハイスピードプーリーとセットで使う製品なので、製品単体の性能は良く分かりません。メーカーの交換サイクルは2000K~3000K推奨ですが、5000K位は楽勝でもちます。

対象商品 : 03413953
2016-12-10
用途: 新品時から 見た目おかしい作りで硬い
その他業種

耐久性も 全くなく 切れる前に気づくのも 当然だった。早く「純正」ベルトに 戻した。キタコ製は どんな製品でも 無料でも、二度と使用しない

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 03413953
2016-02-18
用途: 「キタコ製プーリー専用」のスクーターVベルト
その他業種

外周が長すぎてクランクケース内に擦れている、プーリーにも段付く様な感じも見られ、他社製のベルトに交換した。しなやかさが無いのだろうし、新品なのに雑な仕上がり具合だったので、やっぱり装着しない方が良かった。早く気づいて良かった。キタコ製プーリーだけなら口コミ通り、純正ベルトが一番良いかも。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする