クイック、ガスジョイントTYPE-2

クイック、ガスジョイントTYPE-2 - KITACOクイック、ガスジョイントTYPE-2 - KITACO
(9件のレビュー)

フュエルタンクの脱着時に非常に便利なフュエルホースジョイントです。フュエルホースに中継させるだけで、ワンタッチで脱着可能。フューエルコックやキャブレターからホースを引き抜く手間が省けます。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03425677521-0800106タイプⅡ/ホース内径Φ6対応
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
03425686521-0800108タイプⅡ/ホース内径Φ8対応
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03425686
2024-09-11
用途: ガソリンタンク着脱に便利。
医療・福祉・介護関連業

他の方のレビューにもある通りOリングの耐久性に疑問があったので膨張しないタイプに変更して使いました。本来着脱毎にOリングは交換するようです。接続の際に力が要りますが頑張って接続しましょう。とにかくガソリンタンクの着脱が簡単にできます。インジェクション車は使用不可とありますので流量不足などは自己責任で。自分は問題なく使えています。

対象商品 : 03425686
2019-12-03
用途: タンクを外してメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

とても便利です。ただ取付たばかりで、色々な評価にあるようにOリングがダメになるのは確認できていません。
Oリングの準備をしようと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 03425677
2018-11-02
用途: トライアルバイクのタンクの脱着。
有限会社久岡土木

ジョイント部分もしっかりしてて、使いやすそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 03425686
2017-10-18
用途: 船外機の燃料部
angler

ジョイントはカチッとしていいですね、後はどれだけの耐久性があるのかです。

対象商品 : 03425686
2023-11-08
用途: バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し小さいと良いなと思うところと、中のOリングがガソリン対応ではない?という事でわざわざフッ素ゴムOリングへ交換してから使用しなければならない点がマイナスですね。

対象商品 : 03425686
2015-06-08
用途: オートバイの燃料タンクの脱着

このカプラーはBMWの純正品と同等のものと思われますが、整備をよくするオートバイの場合にはこのカプラーで燃料ホースも傷めずスピーディに燃料タンクとコックを分離できるので便利です。ただし予備タンク用と2本のラインに2個のカプラーが必要になります。

3が参考にしています
2020-08-11
用途: レース車両に取り付け。
有限会社マサギ商事運輸

他の方も投稿も有りましたが、2,3回脱着するとOリングが膨張して、ワンタッチで脱着出来ません。レースでタンク脱着楽になると思いましたが、ダメな様です。
Oリングのサイズ見直しもしくは、予備のOリング付属して欲しいです。

6が参考にしています
対象商品 : 03425686
2018-03-24
用途: メンテナンスを容易に
株式会社FabTechnoサービス業

タンクの脱着を容易にするため使用しましたが、2度め辺りから挿入が困難になりました。ガソリンを吸ってのOリングの膨張が起因していそうですが、脱着は決してクイックではありません。メーカー様で確認検証したいようであれば送付いたします。

12が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする