グラブバー(キャリアタイプ)

グラブバー(キャリアタイプ) - KITACO
(2件のレビュー)

最大積載量:3kg以下キャリアー部長さ:200mm
キャリアー部幅:130mm荷掛けフック4箇所付
スチール製クロームメッキ仕上げ
ノーマルリヤフェンダー、キタコ製リヤフェンダー使用可
ノーマルシート、キタコ製トラッカーシート使用可
※キタコ製ストリートシート、フェンダーレスKIT使用不可

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03426833653-1122010APE50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-)/-D(FI AC18)
6,500
取扱い終了
03426842653-1413010APE100(HC07)/-D(HC13)
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03426842
2020-09-30
用途: エイプ100に使用

エイプ100用で購入しましたが取り扱い中止のメールが来て買えませんでした。

対象商品 : 03426833
2018-04-28
用途: 原付バイクに取り付け。
医療・福祉・介護関連業

マグナ50に無理やり取り付けました。少し不要な所を削り飛ばし、本体幅も若干広げ取り付け完了!ちょっと高いですが、何とか取り付けれた。これでRearBOXも取り付けれます。中々良い汎用キャリアが無く、これで我慢します。もうちょっとキャリア面が大きかったら良かったのですがね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする