曜日別特売

ケーブルアジャスターB

ケーブルアジャスターB - KITACO
(1件のレビュー)

キャブレターの補修パーツです。

適合ケイヒン PWK28Φ キャブレタ用全長(mm)21対辺(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03427978401-0800612
225
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03427978
2023-07-10
用途: オートバイのキャブレター修理
サービス業

ケーブルアジャスターの交換に使用しました。安価で品質も良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする