曜日別特売

タペットアジャストレンチ(□型)

タペットアジャストレンチ(□型) - KITACOタペットアジャストレンチ(□型) - KITACO
(18件のレビュー)

モンキー、スーパーカブ系エンジン及び、CB、APE系エンジン(OHC車)のタペットの隙間の調節、点検をする為の工具です。
シックネスゲージと併せてご使用下さい。

主な適合車種
モンキー、カプ系ノーマルヘッド
CB50、APE50系ノーマルヘッド
KSR110、KLX110ノーマルヘッド
TT-R90/125ノーマルヘッド
TT-R50Eノーマルヘッド
キタコ社製モンキー系STD/ULTRAヘッド
キタコ社製APE50系SPLヘッド
タイプ口型アジャストスクリュー対応ナット対辺(mm)8/9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03438207674-0900210
2,100
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: オートバイ点検

タペットの□部が長めなので深い所の調整がやりやすいです。

対象商品 : 03438207
2024-03-30
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

バイクの整備用に購入しました。商品には大変満足しております。出来れば10mmのサイズも欲しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 03438207
2021-09-09
用途: 中古購入のカブに
その他業種

ナットを抑える側がもう少し柄の長さがあり、強度があると安心して作業できそうです。

対象商品 : 03438207
2021-01-19
用途: やはり必要

これがなくても何とかなるんですが、あった方が数段楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 03438207
2020-11-03
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

始めは手持ちの工具でがんばりましたが、時間と労力かかかるので購入しました。やはり専用工具の力は大事です。

1が参考にしています
対象商品 : 03438207
2020-06-02
用途: タペット調整
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時間短縮の為、購入。この工具が無くても車種によりますがメガネレンチとラジペンでも調整が出来ますが、あると便利。楽チン。車種により使える時は使います。ありがとうございました。

対象商品 : 03438207
2020-07-06
用途: 調整時に
サービス業

この工具ないときは面倒な作業でしたが
これを使用したら作業時間は半分以下になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 03438207
2020-02-19
用途: エンジンのメンテナンス
飲食業

バルブクリアランス調整するのに安価でとても便利な工具ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする