曜日別特売

ハイスロットルSET

ハイスロットルSET - KITACOハイスロットルSET - KITACOハイスロットルSET - KITACOハイスロットルSET - KITACOハイスロットルSET - KITACO
(1件のレビュー)

握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。_x000D_
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。

内容量1セット
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03443256901-0019000(アウター)570RZ50・TZR50/R・TZM50R
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
03443283901-1013001(アウター)665モンキー・ゴリラ
3,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
03443292901-1013128(アウター)640モンキー・ゴリラ
3,500
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
03443317901-1083113(アウター)690モンキー/ゴリラ・NSF100・KSR110
ミクニTMRΦ28/Φ32/・TDMRΦ32キャブレター
4,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
03443335901-1123119(アウター)800モンキー/ゴリラ・NSF100(ケーヒンCRミニΦ22キャブレター)
4,000
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
03443265901-0019100(アウター)895モンキー・ゴリラ・RZ50・TZR50/R・NSR50・NS50F
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
03443274901-1010000(アウター)530NSR50/80・NS50F・MBX50
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
03443308901-1040100(アウター)1765各スクーター用
ケーヒンPWKΦ28キャブレター
3,500
2,998
3,298(税込)
欠品中
03443247901-0000000(アウター)1675パッソル・パッソーラ
3,500
取扱い終了
03443326901-1123113(アウター)690モンキー/ゴリラ・NSF100・KSR110
ミクニTMRΦ28/Φ32/・TDMRΦ32キャブレター
11,000
取扱い終了
03443344901-1123128(アウター)640モンキー・ゴリラ
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03443265
2021-09-28
用途: スロットルホルダーの交換修理
有限会社HHC製造業

元々このセットを使っていましたが、バイクを倒したときに運悪く岩でスロットルホルダーが割れてしまいました。
ホルダーだけ欲しかったのですが見つけられず、結局またこのセットを購入してスロットルチューブとワイヤーとグリップは余っています。
多少割高になっても単体で購入できると嬉しいです。
ワイヤーのメッキは弱いみたいで錆びてきます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする