パワーレバー(クロームメッキ)

パワーレバー(クロームメッキ) - KITACO
(3件のレビュー)

メッキ処理を施した、美しいブレーキとクラッチレバーのセットです。ドレスアップは勿論、補修用としても使用できます。

メーカーホンダクロームメッキ主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI車(AB27-1900001-)・APE50(AC16-1000001-1599999)/FI車(AC16-1600001-)・APE100(HC07)・CD50/ベンリィ50S/ベンリィCL50(CD50-1700001-)・CD90/ベンリィ90S(HA03-1000003-)・ジャズ(ALL)・スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50523613525-1086110
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
03445426525-1086100
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03445426525-108610050523613525-1086110525-1086100 パワーレバー(クロームメッキ) KITACO 50523613パワーレバー(クロームメッキ)KITACO1セット
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50523613
2021-08-18
用途: XLR 80 のブレーキレバーとクラッチレバーとして使用

早速バイクに取り付けてみました。
表面のアルミの仕上がり綺麗で、取り付けた後の見栄えがいいです。
また、レバーの取り付け部の厚みが丁度良く、ガタツキが少なく
ぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 03445426
2019-05-19
用途: 部品在庫で

さすがのKITACOパワーレバーは作りもシッカリととても綺麗ですネ!!大満足です。が、出品者の問題でしょうか? 主な適合車種に合うハズが無い、スーパーカブ50(C50-0200001-/AA01-1000001-1699999)/FI車(AA01-1700001-)・プレスカブFI車(NFO.AA01-1700001-)・リトルカブ(NFO.C50-4300001-/AA01-1000001-3999999)/FI車(AA01-4000001-)・スーパーカブ70(C70-1500001-)・スーパーカブ90(HA02-2200001-) はイメージダウン!!

1が参考にしています
対象商品 : 03445426
2020-02-03
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

純正品と変わらず取り付けも問題ありません。
安価で良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする