曜日別特売

メンテナンスチェアブラケット

メンテナンスチェアブラケット - KITACOメンテナンスチェアブラケット - KITACO
(4件のレビュー)

モンキー、ゴリラの余ったシートの再活用。メンテナンス作業時に非常に使いやすいメンテナンスシートステーセットです。

主な適合車種モンキー(FI車含む)・ゴリラ(ノーマルシート対応)内容量1個
注意
※シート、キャスターは付属していません。ホームセンター等で別途購入して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03458358610-1137900
8,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03458358
2023-11-28
用途: メンテナンスチェアとして使用
教育・研究機関

ゴリラのシートが余っていたので、このブラケットを使用し、メンテンスチェアにしました。
前方へのブランンケットのはみだしが気になりますが、こんなもんだんでしょう。前後逆につけたかと思いましたが、これで正しい位置でした。ブラケットが前に出ている分、シートの後方に座ると後ろにひっくり返りそうになるので、注意が必要です。

対象商品 : 03458358
2019-10-16
用途: 購入予定ですが、
サービス業

シートとキャスターが付属していないとの但し書きがありますが、商品そのものの写真を掲載して欲しいです。恣意的なカスタマイズ後の写真を掲載するって、どうよ。

155が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

2020-07-19
用途: 低いところでの作業
れんがや飲食業

座面付きではないのに座面が付属されているような誤解を生む写真で迷惑をかけているようですね。私もそう思いました。レビューで注意喚起していただいた方、ありがとうございました。さらに言うとこの写真では、意図的とも取られかねないトラップに見事ひっかからずに自分で座面を再利用しようと購入検討した方がいたとしても座面との接続部分の画像が一切出ていないためどのように接続するのかイメージがつかめません。内容を理解して購入しようと思う人にも不親切な画像。モノタロウさんも苦情のレビューを載せられ、騙されて購入してしまった方も時間も取られた上に送料負担させられ、助言を受けきちんと内容を理解して購入しようとしても商品の詳細画像がわからないので購入に踏み切れない。いろいろな人が損をするこの画像をなぜ掲載したのか、いつまで掲載しておくのかをこのレビューへの返信で明らかにしていただきたいと強く願います。

60が参考にしています
対象商品 : 03458358
2020-04-16
用途: 騙された気分になりました。他の方も多々同じ方がいますね!不親切?騙し?
有限会社ジョーカー自動車・二輪車・自転車関連業

シートも付属してるのかなと思って購入しましたが、、、
ブラケットのみしか届かなくて説明をよく読むとシートは不足しないとのこと、、、
余ったシートを利用しての言葉に騙されました。
普通、シートは余らない、、、
商品に含まれない写真をメインに載せるのは誤解釈の誘導です!
商品は返品しましたが送料は負担要求されるので間違えたあなたの責任といいたいのでしょう。。

84が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする