フロントアイカメラ
フロントグリルやバンパーなどに取り付けた、フロントアイカメラからの左右映像をAVNに表示。見通しの悪い交差点や、出庫時の周辺状況をモニターできます。表示を車速と連動させることで、路地からわずかに突出させた状態で進入路を確認できるため、出会い頭の事故防止などに役立ちます。保守基準適合モデル(外突規制対応カバー付き)
設置形態フロントビュー
仕様自動表示モード・・・15km/h以上から13km/h以下で映像を表示。10km/h未満から10km/h以上で映像を解除。手動表示モード・・・ボタン押下により表示、再度押下により表示解除。(15km/以上で強制解除)※CAB106を使用した場合は、コーションは表示されません。※CAB106(電源BOX)使用時は、自動表示モードはできません。
質量(g)50(ケーブル除く)
長さ(m)ケーブル長:5.0m(カメラ~中継コネクタ:1.0m、中継コード:3.0m、中継コネクタ~接続コネクタ:1.0m)
電圧(V)DC6.0±0.3V
方式TV方式:NTSC準拠(正像)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×28×50
消費電力(mA)190(MAX)
撮像素子1/4インチカラーCCD
内容量1個