EBM(江部松商事)
18-0 羊かんトヨ型
材質
18-0ステンレス
品名・タイプ
寒天・ようかん・ゼリー型
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03668026
-
480
角型
363×47×H35
¥
880
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
03668035
-
250
三角
360×50×H40
¥
880
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
03668044
-
400
半月
360×50×H40
¥
880
¥
699
¥
569
アウトレット
¥
626
(税込)
当日出荷
残り9点です
03668053
-
400
栗
360×50×H40
¥
880
¥
659
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
03668062
-
400
三ツ山
360×50×H40
¥
880
¥
699
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください