EBM(江部松商事)
18-8 スーパーコート プリンカップ
材質
18-8ステンレス、内面:純フッ素樹脂2コート加工
品名・タイプ
プリン型
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03669873
-
約65
No.1
50×34×46
¥
1,100
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
03669882
-
約80
No.2
53×36×50
¥
1,160
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
03669898
-
約100
No.3
57×40×54
¥
1,180
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
03669907
-
約95
No.4
57×44×44
¥
1,100
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
03669916
-
約65
No.5
56×42×32
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
03669925
-
約130
No.6
74×50×38
¥
1,250
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
03669934
-
約220
特大
80×56×54
¥
1,600
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください