EBM(江部松商事)
18-8 ダブルアミ ストレーナー(茶漉兼用)
(1件のレビュー)
材質
18-8ステンレス
金網
Φ0.29×24メッシュ(外側)、Φ0.16×40メッシュ(内側)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03670354
-
大
Φ130×H80
147
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
03670363
-
小
Φ100×H70
100
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください