EBM(江部松商事)
セシリア 18-8 デザートナイフ(H・H)ノコ刃付
ナイフ刀部特長:サビにくい・摩耗が少なく切れ味が持続
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス・オールミラー仕上
種別
デザートナイフ(H・H)ノコ刃付
全長(mm)
221
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03670835
-
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください