EBM(江部松商事)
セシリア 18-8 フィッシュナイフ(H・H)
ナイフ刀部特長:サビにくい・摩耗が少なく切れ味が持続
食器の種類
洋食器
材質
18-8ステンレス・オールミラー仕上
種別
フィッシュナイフ(H・H)
全長(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03671386
-
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください