曜日別特売

18-8 小田巻

18-8 小田巻 - EBM(江部松商事)18-8 小田巻 - EBM(江部松商事)
(1件のレビュー)

練りつぶしの食材を筒の中に入れ押し出します。鯛ソーメン・魚ソーメン・モンブランなどを作る時に大変便利です。

穴径(Φmm)2付属品プレート5枚材質18-8ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03674755-Φ55H137
24,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
03674764-Φ40H129
18,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03674764
2020-12-22
用途: 飲食業の為デザート製作に使用
サービス業

デザートのモンブラン作成時にて使用しています。今までは口金と絞り袋を使用しておりましたが絞り切る際の力加減での微妙なずれでかたちが不揃いになりがちでしたので今回注文に至りました。購入して正解でした微妙な力加減、具材の出方、圧力のかけ方どれも問題なく私が求める機材でした。おすすめです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする