18-8アルゴン 丸型セルクルリング

18-8アルゴン 丸型セルクルリング - EBM(江部松商事)18-8アルゴン 丸型セルクルリング - EBM(江部松商事)18-8アルゴン 丸型セルクルリング - EBM(江部松商事)18-8アルゴン 丸型セルクルリング - EBM(江部松商事)
(6件のレビュー)

アルゴン溶接。リングに継ぎ目が無く、出来上がった食品に跡が付きません。ムース等に最適です。

材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03677232-Φ110×H350.9
1,200
799
879(税込)
当日出荷
03677248-Φ100×H250.9
990
669
736(税込)
当日出荷
03677257-Φ70×H300.9
770
539
593(税込)
当日出荷
03677266-Φ80×H300.9
800
579
637(税込)
当日出荷
03677275-Φ90×H300.9
900
609
670(税込)
当日出荷
03677284-Φ100×H300.9
990
669
736(税込)
当日出荷
03677293-Φ70×H350.9
770
539
593(税込)
翌々日出荷
03677302-Φ80×H350.9
800
579
637(税込)
5日以内出荷
03677318-Φ90×H350.9
900
609
670(税込)
翌々日出荷
03677327-Φ100×H350.9
990
659
725(税込)
当日出荷
03677336-Φ55×H400.9
630
449
494(税込)
翌々日出荷
03677345-Φ55×H450.9
630
449
494(税込)
翌々日出荷
03677354-Φ55×H500.9
630
419
461(税込)
翌々日出荷
03677363-Φ60×H400.9
650
459
505(税込)
翌々日出荷
03677372-Φ70×H250.9
770
539
593(税込)
当日出荷
03677388-Φ80×H250.9
800
579
637(税込)
当日出荷
03677397-Φ90×H250.9
900
609
670(税込)
当日出荷
03677406-Φ50×H400.9
630
449
494(税込)
翌々日出荷
03677415-Φ50×H450.9
630
449
494(税込)
翌々日出荷
03677424-Φ60×H450.9
650
439
483(税込)
翌々日出荷
03677433-Φ65×H450.9
650
459
505(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03677327
2023-12-12
用途: お菓子作り
教育・研究機関

溶接の段差も無く、綺麗な円形なので、お菓子のムース作りの型枠に使用しています。
良い商品です。

対象商品 : 03677275
2022-07-14
用途: 灯油ランプの部品として
柊 設計工房

本来の使い方ではありませんが、吊りランプの部品として適当なものを探していたら
これを見つけました。内径85~90mm、高さ25~30mmの金属の輪っかが必要だった
のですが、丁度よい大きさだと思い購入しました。穴あけ加工をし、弦と接合。
思った以上に良い感じとなり満足しています。

対象商品 : 03677232
2020-11-26
用途: ムースのセンター仕込み時
飲食業

製菓店で使用しております。
ムースのセンターを仕込む際に、繋ぎ目も無く高さも丁度良いので便利です。

対象商品 : 03677257
2023-02-27
用途: 鉄にくっ付く

使い方の問題だろうけど、タマゴを焼くと、この鉄こびり付いて、後で洗うのが大変になる。

1が参考にしています
対象商品 : 03677433
2018-06-14
用途: 型抜き

外寸(mm) Φ65×H45とありましたが内径がΦ65となっており想像より大きく使えませんでした。残念です。

1が参考にしています
対象商品 : 03677248
2016-12-13
用途: ケーキ製作用
ジェラテリア クレメリーチェ飲食業

なかなか見つからないサイズがなく探してました。
モノタロウなら何でもありますね。
また利用したいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする