EBM(江部松商事)
プロフェッショナル 2PLY IHフライパン
材質
SUS430(18-0ステンレス)・アルミニウム
表面処理
エクリプスコート加工
板厚(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
サイズ(inch)
内径×深さ(mm)
底径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03677756
-
0.5
195
7
Φ185×42
140
¥
4,350
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
03677765
-
0.6
215
8
Φ200×45
165
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
03677774
-
0.7
234
9
Φ220×47
165
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
03677783
-
1
275
10
Φ260×55
200
¥
7,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
03677792
-
1.2
315
12
Φ300×60
235
¥
9,550
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください