曜日別特売

プロフェッショナル アルミ IHエクリプス フライパン

プロフェッショナル アルミ IHエクリプス フライパン - EBM(江部松商事)
材質アルミ表面処理エクリプスコート内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
サイズ(inch)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03679068-0.419573Φ185×42
4,400
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
03679077-0.621583Φ200×45
4,850
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
03679086-1.2275103.5Φ260×55
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
03679095-1.4315123.5Φ300×60
10,000
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
03679104-1.8365143.5Φ350×65
12,100
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする