曜日別特売

アルミ ショックフリーザー天板

アルミ ショックフリーザー天板 - EBM(江部松商事)

フレンチサイズ。
「急速冷凍→解凍→焼く」がこれ一枚でOK!とても使い勝手のよい天板です。

用途※オーブンでの焼成用ベイキングトレイですので食品・液体の保存には適しません。材質アルミ・アルマイト加工外寸(mm)604×404×H20板厚(mm)1.5内寸(mm)底:580×380内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03679296-
8,200
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする