EBM(江部松商事)
アルミイモノ 小判型 斜溝付 ステーキパン
深溝が斜めに切ってある為、ステーキに網目を付けるのに2枚らくらく載せられ、180°回転させて裏表を焼くだけで誰でも簡単に網焼きステーキが作れ、効率的です。
材質
アルミイモノ・木
板厚(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03682123
-
605
2.9
大
330×280
315×270×18
¥
22,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
03682132
-
525
1.7
小
265×245
252×235×15
¥
18,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください