EBM(江部松商事)
ウォーターピッチャー用 受け皿
材質
ポリカーボネイト
仕様
スタッキング可能
外寸(mm)
Φ157×H22
内寸(mm)
Φ135
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03682333
-
クリア
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
03682342
-
スモーク
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください