かるがるまな板 SD

かるがるまな板 SD - ハセガワかるがるまな板 SD - ハセガワかるがるまな板 SD - ハセガワかるがるまな板 SD - ハセガワ

木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ、約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。
木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造

材質ポリエチレン・木芯内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ライン色
厚さ(mm)
質量(kg)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04905748-イエロー201.7460×260
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
04905863-ホワイト201.7460×260
12,800
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
04905784-グリーン201.7460×260
12,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
04905845-ブルー201.7460×260
12,800
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
04905732-イエロー201.3410×230
10,900
取扱い終了
代替品有
04905757-グリーン202.4600×300
17,000
取扱い終了
代替品有
04905793-ピンク201.3410×230
10,900
取扱い終了
代替品有
04905818-ブルー202500×300
14,300
取扱い終了
代替品有
04905854-ホワイト201.3410×230
10,900
取扱い終了
代替品有
04905766-グリーン254.9800×400
32,700
取扱い終了
代替品有
04905802-ピンク201.7460×260
12,800
取扱い終了
代替品有
04905827-ブルー254.9800×400
32,700
取扱い終了
代替品有
04905775-グリーン201.3410×230
10,900
取扱い終了
代替品有
04905836-ブルー201.3410×230
10,900
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04905732-25839538-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839538ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
04905757-25839757-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839757ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
04905793-25839547-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839547ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
04905818-25839714-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839714ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
04905854-25839529-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839529ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
04905766-25840003-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25840003ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
04905802-25839599-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839599ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
04905827-25840019-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25840019ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました
04905775-25839556-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839556ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました
04905836-25839565-- ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 25839565ポリエチレン・かるがるまな板標準ハセガワ1個
9,298
税込10,228
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする