杉山金属
アルプレッサ グリルシックネスパン 玉子焼
質量(kg)
0.8
深さ(mm)
35
表面処理
内面フッ素樹脂加工
外寸(mm)
204×233
内寸(mm)
200×225
板厚(mm)
3.7
底寸法(mm)
195×203
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04908882
KS-2347
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください