曜日別特売

チューフィング・液体燃料 ヒートシェフ

チューフィング・液体燃料 ヒートシェフ - EBM(江部松商事)

液体タイプの料理保温用燃料です。使用用途に合わせ、2時間と6時間の2タイプからお選びください。芯の形状を調節する事で火力調整も可能です。
燃料の内容成分であるジエチレングリコールは無臭性でほとんど揮発性がないため、繰り返しご使用いただけます。
また引火点が高く、芯がないと着火しないため非常に安全です。
外側の缶は熱くならないため安心してお使いいただけます。

用途
料理保温用(バイキング、ビュッフェ、ルームサービス等)
材質
ジエチレングリコール
内容量
1箱(24個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
燃焼時間(時間)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
036855785006902Φ62×H48、芯の先端まで:H73
¥6,800
取扱い終了
0368556230092706Φ84×H61、芯の先端まで:H85
¥11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする