EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付 1/9 65mm
他にないアンチジャムシステム!!特殊構造で、はまり込みを防ぎ、更に強度UP。もしはまり込んでも外し易い。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
0.6
内寸法(mm)
深さ:65
外寸法(mm)
176×108
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04845326
-
¥
2,100
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください