EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ガストロノームパン補強重なり防止付 1/3 100mm
他にないアンチジャムシステム!!特殊構造で、はまり込みを防ぎ、更に強度UP。もしはまり込んでも外し易い。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
3.8
内寸法(mm)
深さ:100
外寸法(mm)
325×176
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843951
-
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください