EBM(江部松商事)
EBM 18-8 ホテルパン補強重なり防止付 2/3 200mm 2238
他にないアンチジャムシステム!!特殊構造で、はまり込みを防ぎ、更に強度UP。もしはまり込んでも外し易い。
材質
18-8ステンレス
容量(L)
16
内寸法(mm)
深さ:200
外寸法(mm)
355×325
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04849447
2238
¥
10,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください