アルマイトホテルパン 2/3 H20 10102

アルマイトホテルパン 2/3 H20 10102 - ヴォラース

ステンレス(SUS300番台)と比較して熱伝導率は約9倍。
加熱調理時間や、加熱調理後の急速冷却の時間が短縮されます。
同等サイズのステンレス製ホテルパンより約40%程度軽量化されていて作業性UP

仕様
オーブン:○
材質
アルミニウム合金
容量(L)
1.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
354×325×20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484662010102
¥4,800
¥4,498
¥4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする