EBM(江部松商事)
ノンスティックエクリプス フライパン 14インチ
エクリプスコートは業務用に最適。耐摩耗性に優れた特殊三層コート。
内容量
1個
注意
※16インチは向い手付になります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
表面処理
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03686795
-
アルミ
0.4
エクリプスコート
3
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
03686804
-
アルミ
0.6
エクリプスコート
3
¥
4,550
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
03686813
-
アルミ
1.2
エクリプスコート
3.5
¥
6,650
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
03686822
-
アルミ
1.4
エクリプスコート
3.5
¥
8,250
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
03686838
-
アルミ
1.8
エクリプスコート
3.5
¥
9,750
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
04897402
USL-P20
-
0.6
フッ素樹脂加工・プラチナ加工
2.5
¥
2,800
取扱い終了
04897418
USL-P24
-
0.7
フッ素樹脂加工・プラチナ加工
2.5
¥
3,200
取扱い終了
04897427
USL-P26
-
1
フッ素樹脂加工・プラチナ加工
2.5
¥
3,450
取扱い終了
04897436
USL-P28
-
1.2
フッ素樹脂加工・プラチナ加工
2.5
¥
3,700
取扱い終了
04897445
USL-P30
-
1.3
フッ素樹脂加工・プラチナ加工
2.5
¥
4,100
取扱い終了
04897454
-
アルミ鋳造・ハンドル:フェノール樹脂
0.5
フッ素樹脂加工プラチナ加工
3.2
¥
2,100
取扱い終了
04897463
-
アルミ鋳造・ハンドル:フェノール樹脂
0.7
フッ素樹脂加工プラチナ加工
3.2
¥
2,800
取扱い終了
04897472
-
アルミ鋳造・ハンドル:フェノール樹脂
0.8
フッ素樹脂加工プラチナ加工
3.2
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください