EBM(江部松商事)
リンベ シート角 穴なし
食材が付きにくいペーパーです。
材質
両面シリコン樹脂加工耐油紙
厚さ(μm)
52
耐熱温度(℃)
250(20分)
内容量
1セット(1000枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
EBM品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27884028
RS-001
30
39
4674060
¥
25,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
27884046
RSM-001
30
39
4674180
¥
32,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
27884037
RS-002
35
50
4674070
¥
34,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
27884055
RSM-002
35
50
4674190
¥
44,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください