曜日別特売

鉄 打出 中華 穴明 片手鍋

鉄 打出 中華 穴明 片手鍋 - 山田工業所
(1件のレビュー)
材質板厚(mm)1.2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895503-0.55021
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
04895512-0.66024
4,700
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
04895528-0.86427
6,200
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
04895537-0.98230
7,200
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
04895546-1.18533
7,900
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
04895555-1.210536
9,400
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
04895564-1.411739
11,300
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04895512
2016-07-11
用途: 料理の時
医療・福祉・介護関連業

使い易そうで、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする