曜日別特売

鉄 打出 中華片手鍋(板厚1.2mm)

鉄 打出 中華片手鍋(板厚1.2mm) - 山田工業所
材質板厚(mm)1.2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895607-1.210033
7,500
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
04895573-0.77024
4,500
取扱い終了
04895582-0.88027
4,700
取扱い終了
04895598-19030
5,400
取扱い終了
04895616-1.411036
7,900
取扱い終了
04895625-1.412039
10,300
取扱い終了
04895634-1.913042
13,600
取扱い終了
04895643-2.114045
17,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04895573-88756771-- 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756771鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
04895582-88756787-- 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756787鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
04895598-88756796-- 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756796鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
4,898
欠品中
税込5,388
注文コードが変更になりました
04895616-88756814-- 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756814鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
6,398
欠品中
税込7,038
注文コードが変更になりました
04895625-88756823-- 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756823鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
04895634-88756832-- 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756832鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
04895643-88756841-- 鉄 打出片手中華鍋 山田工業所 88756841鉄 打出片手中華鍋山田工業所1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする