曜日別特売

鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm)

鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm) - 山田工業所鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm) - 山田工業所
(2件のレビュー)

数千回叩いて造るので、鉄の分子が細かくなり、材質が変化するので、熱の伝わりが良く、表面に細かい凸凹ができ、油の乗りがよく、焦げつきにくく、軽くて丈夫です。

材質板厚(mm)1.2内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
深さ(mm)
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04895738-0.87027
3,800
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
04895747-0.98030
4,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
04895756-1.19033
5,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
04895765-1.310036
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
04895774-1.511039
7,000
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
04895783-1.712042
8,100
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
04895792-213045
9,600
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04895792
2023-11-14
用途: 調理時
株式会社エビニク研究所卸売・小売業

鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm)は使いやすく問題ない。

対象商品 : 04895747
2020-01-31
用途: 家庭で使用
ShiNaChiKu亭飲食業

揚げ物、炒め物、セイロ蒸しで使っています。
大変使いやすく重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする