山田工業所
鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.6mm)
数千回叩いて造るので、鉄の分子が細かくなり、材質が変化するので、熱の伝わりが良く、表面に細かい凸凹ができ、油の乗りがよく、焦げつきにくく、軽くて丈夫です。
材質
鉄
板厚(mm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(cm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04895808
-
2.8
48
140
¥
14,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
04895817
-
3.4
51
150
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
04895826
-
3.8
54
160
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
04895835
-
4.2
57
170
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
04895844
-
4.6
60
180
¥
31,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください