ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ヒキモト
ヒキモトの 店舗什器・備品
ヒキモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
ヒキモトの アウトドア・行楽用品
鉄 木柄 火起し
鉄 木柄 火起し
注文コード
04901024
04901033
04901042
04901058
材質
鉄・木
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
外寸(mm)
選択解除
Φ150×H100×320
Φ180×H125×380
Φ210×H140×440
Φ240×H145×470
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
04901024
-
Φ150×H100×320
¥
9,200
¥
6,590
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌日出荷
-
04901033
-
Φ180×H125×380
¥
9,800
¥
6,990
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌日出荷
-
04901042
-
Φ210×H140×440
¥
11,500
¥
8,690
¥
8,690
¥
9,559
(税込)
翌日出荷
-
04901058
-
Φ240×H145×470
¥
12,600
¥
8,790
¥
8,790
¥
9,669
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
木柄鉄ジャンボ火起し(鉄目皿付)
ヒキモト
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
(1)
大型火消しつぼ 火起こし器セット
CAPTAIN STAG
税込
¥
5,489
¥
4,990
(5)
バスケットへ
18-8 火起し
EBM
税込
¥
9,889
~
¥
8,990
~
イモノ 火起し木柄
永塚製作所
税込
¥
615
¥
559
(2)
バスケットへ
炭焼き名人 FD火起こし器
CAPTAIN STAG
税込
¥
1,969
~
¥
1,790
~
(6)
火おこし器
ナリカ
税込
¥
10,780
¥
9,800
バスケットへ
18-0炭起こし用えんとつ
ヒキモト
税込
¥
11,990
~
¥
10,900
~
サバイバルストーブ
エイアンドエフ
税込
¥
8,789
¥
7,990
(2)
バスケットへ
脱着式ジャンボ火起し(鋳物目皿付)
砺波商店
税込
¥
10,989
~
¥
9,990
~
木柄鉄ジャンボ火起し
カンダ
税込
¥
7,469
~
¥
6,790
~
火起こし器
秋元ステンレス工業
税込
¥
9,889
¥
8,990
バスケットへ
火起し兼用火消しつぼ
グリーンライフ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(1)
バスケットへ
火おこし器
ケニス
税込
¥
2,079
¥
1,890
(4)
バスケットへ
炭焼き名人 ハンディ火起し器
CAPTAIN STAG
税込
¥
681
¥
619
(1)
バスケットへ
着火豆炭
CAPTAIN STAG
税込
¥
219
¥
199
(15)
バスケットへ
スピード火起し170
土井金属化成
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
ブッシュクラフトスターティングセット / 火おこしセット・ルーキー
ブッシュクラフト
税込
¥
4,378
¥
3,980
バスケットへ
天翔備長(オガ炭)
HEIKO
税込
¥
4,719
¥
4,290
(10)
火起こし器
十全商会
税込
¥
967
¥
879
バスケットへ
太陽の火おこしキット
ブッシュクラフト
税込
¥
660
¥
600
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
店舗什器・備品
イベント・ノベルティ・行楽用品
アウトドア・行楽用品
火起こし・マッチ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「アウトドア・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります
レジャー・アクティビティ
火起こし・マッチ
テント/タープ
寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
ファニチャー
ライト/ランタン
ガス用品
バーベキューコンロ/グリル
クッキング&テーブルウェア
クーラー&ジャグ
アウトドアキャリー&コンテナ
シェアする