EBM(江部松商事)
本場鉄 打出 中華両手鍋
取手リベット止め
材質
鉄
内容量
1個
全12種類を絞り込む
質量(kg)
選択してください
1.8
2
2.2
2.4
2.6
4.2
4.8
6
6.6
8
8.6
9.6
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
サイズ(inch)
深さ(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695764
-
6
635
25
200
2
¥
15,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03695798
-
8.6
760
30
240
2
¥
36,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
03695694
-
1.8
390
15
115
1
¥
4,500
取扱い終了
03695703
-
2
410
18
125
1
¥
4,800
取扱い終了
03695712
-
2.2
430
16
125
1
¥
4,560
取扱い終了
03695728
-
2.4
460
17
140
1
¥
4,700
取扱い終了
03695737
-
2.6
485
19
145
1
¥
5,400
取扱い終了
03695746
-
4.2
560
22
165
2
¥
8,900
取扱い終了
03695755
-
4.8
610
24
190
2
¥
13,200
取扱い終了
03695773
-
6.6
660
26
210
2
¥
15,750
取扱い終了
03695782
-
8
710
28
220
2
¥
23,300
取扱い終了
03695807
-
9.6
810
32
280
2
¥
37,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください